ヨツギ
ヨツギの バイス/クランプ/ハンドプレス
ヨツギの クランプ
ヨツギの スプリングクランプ
シートクリップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837263
品番
YS-211-03-05
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途
活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
種類
5型
最大口開き(mm)
140
全長(mm)
220
材質(本体)
ポリプロピレン
トラスコ品番
466-6631
質量(g)
115