タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837287
品番
HSP3-CS50
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
適合寸法(m)
50
用途
巻尺用交換部品
トラスコ品番
813-4505
長さ(m)
50
外形寸法(mm)
縦305×横228×奥44
本体質量(g)
566
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(ハンドル)
POM、鉄
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。