エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 注文コード60837393 品番ESW-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。

長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 用途鋼製巻尺交換用テープ トラスコ品番813-4476 外形寸法(mm)縦255×横248×奥25 本体質量(g)2300 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)100
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60837393 ESW-100R 12357530 HSW3-100R エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする