タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837402
品番
HSW-30R
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
用途
鋼製巻尺交換用テープ
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
トラスコ品番
813-4515
外形寸法(mm)
縦150×横148×奥25
本体質量(g)
740
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
100
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。