曜日別特売
YU-90 LED矢印誘導パネルセット ヨシオ 60837446

 

YU-90 LED矢印誘導パネルセット ヨシオ 60837446
YU-90 LED矢印誘導パネルセット ヨシオ 60837446
YU-90 LED矢印誘導パネルセット ヨシオ 60837446

LED矢印誘導パネルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード60837446品番YU-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。

寸法(縦×横)(mm)600×240トラスコ品番818-4611セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ赤/黄高さ(mm)240質量(g)445間口(mm)450表示内容矢印
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする