タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロン - L用ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60837463
品番
YSL3-CS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
適合寸法(m)
30
用途
巻尺用交換部品
長さ(m)
30
外形寸法(mm)
縦270×横180×奥45
本体質量(g)
405
材質(ケース)
ABS樹脂
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。