タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロン - L用ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60837472
品番
YSL3-CS50
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
適合寸法(m)
50
用途
巻尺用交換部品
長さ(m)
50
外形寸法(mm)
縦320×横220×奥45
本体質量(g)
450
材質(ケース)
ABS樹脂
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。