タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロン - S用ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合寸法(m)
50
注文コード
60837515
品番
YNS-CS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
適合寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
適合寸法(m)
50
用途
巻尺用交換部品
トラスコ品番
813-4688
長さ(m)
50
外形寸法(mm)
縦235×横215×奥30
本体質量(g)
300
材質(ケース)
ABS樹脂
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。