シムロン - L

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60837533 品番YSL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。

長さ(m)20 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 外形寸法(mm)縦250×横175×奥40 本体質量(g)460 製品質量(g)460 用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 トラスコ品番813-4400 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20(10N≒約1.02kgf)
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837533
2022-07-22
用途:
ケーブル長の確認

しなやかな帯紐状の巻き尺。
ケーブルの長さを測るのに使います。
巻きやすく、20mあり、思っていた商品で満足です。

対象商品:
10031271
2019-10-21
用途:
土木検測時
貝吹土建有限会社 様

軽量で扱いやすい。車両等踏み付け時の芯折れの心配がないのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
60837533
2019-05-28
用途:
建物実寸測るため
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

見やすくて良かったです。もう一回り巾が太いのも有れば・・・。

対象商品:
10031271
2021-12-27
用途:
道路幅員計測
大橋測量 様 (建設業・工事業)

数字が小さくて読みづらく、もう少し大きい方がいいけど。

対象商品:
10031271
2015-04-15
用途:
鉄骨を測る

以前にも使用しているので、継続購入しました
使いやすいです

対象商品:
10031287
2008-12-04
用途:
土地境界杭間の寸法測定。
高木測量株式会社 様 (建設業・工事業)

目盛りの視認性は抜群。
難点はテープ出し入れ口の劣化が早いこと。劣化するとテープをヨレたまま巻き込んでしまう。テープの先端0m部分も弱い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする