シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 テープ幅(mm)100 注文コード60837637 品番KM10-10K
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・テープ幅など32種類から選べます 他の種類を見る

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

長さ(m)10 テープ幅(mm)100 材質(テープ)ガラス繊維 本体質量(g)1800 用途記録写真用テープロッド 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 トラスコ品番813-4552 外形寸法(mm)縦170×横230×奥155 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837761
2023-09-25
用途:
工事現場

巻き取り取手が破損しやすそうだが、いかがでしょうか。

対象商品:
60837637
2021-07-10
用途:
工事検査時に使用
青山農園 様 (農・林・水産業)

少し重量がありますが、安定していて使いやすいです
早巻が凄く便利で使いやすい、タジマ制はいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
60837637
2017-03-13
用途:
道路工事の計測作業
建設業・工事業

軽巻という文字通りで非常に巻き取りやすく使いやすいです。

対象商品:
60837761
2016-05-08
用途:
測量

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする