タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837804
品番
KM10-MST
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
テープ幅(mm)
100
用途
テープロッド用ケース
仕様
サイドガード付ドラム
サイズ
M
外形寸法(mm)
縦260×横180×奥165
本体質量(g)
980
材質(ケース)
ABS樹脂
適合品番
SYR-20EK
適合寸法(m)
20まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。