タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837856
品番
KM12-NST
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
テープ幅(mm)
120
用途
テープロッド用ケース
仕様
サイドガード付ドラム、肩掛けベルト付き
トラスコ品番
813-4558
サイズ
N
外形寸法(mm)
縦295×横205×奥185
本体質量(g)
1190
材質(ケース)
ABS樹脂
適合品番
SYR-30WK
適合寸法(m)
30まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。