シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837874 品番 KM15-LST
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

テープ幅(mm)150 用途テープロッド用ケース 仕様サイドガード付ドラム、肩掛けベルト付き トラスコ品番813-4562 サイズL 外形寸法(mm)縦345×横230×奥215 本体質量(g)1460 材質(ケース)ABS樹脂 適合品番SYR-50TK 適合寸法(m)50まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※※ケースのみの販売です。テープは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする