タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837883
品番
KM15-MST
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
テープ幅(mm)
150
用途
テープロッド用ケース
仕様
サイドガード付ドラム
サイズ
M
外形寸法(mm)
縦260×横180×奥215
本体質量(g)
1090
材質(ケース)
ABS樹脂
適合品番
SYR-20TK
適合寸法(m)
20まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※※ケースのみの販売です。テープは別売となります。