※テープは別売りです。

シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60837917 品番 KM06-LST
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

テープ幅(mm)60 用途テープロッド用ケース 仕様サイドガード付ドラム、肩掛けベルト付き サイズL 外形寸法(mm)縦345×横230×奥125 本体質量(g)1250 材質(ケース)ABS樹脂 適合品番SYR-50K 適合寸法(m)50まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。※テープは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837935
2021-03-24
用途:
舗装後の完成写真撮影時に使用
建設業・工事業

舗装後の写真撮影に必要の為、同等品を探しており購入した結果
非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60837926
2017-05-06
用途:
走り幅跳び学習用
教育・研究機関

走り幅跳びの学習用に購入しました。助走距離を測るのに重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする