タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 標尺・ロッド
シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837926
品番
KM06-NST
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
テープ幅(mm)
60
用途
テープロッド用ケース
仕様
サイドガード付ドラム、肩掛けベルト付き
サイズ
N
外形寸法(mm)
縦295×横205×奥125
本体質量(g)
1040
材質(ケース)
ABS樹脂
適合品番
SYR-30K
適合寸法(m)
30まで
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。※テープは別売りです。