シムロンロッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)100 注文コード60838023 品番SYR-05EK
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は長さ・テープ幅など22種類から選べます 他の種類を見る

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。

テープ幅(mm)100 材質(テープ)ガラス繊維 本体質量(g)600 用途記録写真用テープロッド 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 トラスコ品番813-4648 外形寸法(mm)縦76×横76×奥100 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837996
2019-11-13
用途:
測量
教育・研究機関

台風被害の調査で大活躍しました。この長さだとずっと持っていると少し重いかもしれませんが、しかたないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする