曜日別特売
SYR-10WK シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 60838032

シムロンロッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個テープ幅(mm)120注文コード60838032品番SYR-10WK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。

用途記録写真用テープロッドテープ幅(mm)120材質(テープ)ガラス繊維本体質量(g)1300仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具トラスコ品番813-4656外形寸法(mm)縦140×横110×奥120テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837996
2019-11-13
用途: 測量
教育・研究機関

台風被害の調査で大活躍しました。この長さだとずっと持っていると少し重いかもしれませんが、しかたないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする