ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
ダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
No.120 シルバー
注文コード
60838115
品番
0120B014
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●高音低音を聴きわけが出来るダブルタイプ●スタンダードな外バネ式聴診器
仕様
No.120 シルバー
材質
チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)
全長
約80cm
直径(Φmm)
振動板面/47 .ベル面/31
質量(g)
約115
アズワン品番
61-6866-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。