近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。 収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
ケースに一式入るので、非常に便利です。1.1mも買って一緒に入れていますが余裕です。ポケットにロッド金具を入れていたら、ゆとりがあり、思うので落ちてしまうのが残念です。かなりお得に購入することができました。