ハイロッド 収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60838163 品番HRD-CAS
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

5点セット用収納ケース。

用途5点セット用収納ケース 材質ナイロン 外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50 本体質量(g)105 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする