ダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様No.120 グリーン 注文コード60838176 品番0120B012
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

●高音低音を聴きわけが出来るダブルタイプ●スタンダードな外バネ式聴診器

仕様No.120 グリーン 材質チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ) 全長約80cm 直径(Φmm)振動板面/47 .ベル面/31 質量(g)約115 アズワン品番61-6866-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする