タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用ポール
ピンポール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60838215
品番
PP-50
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
直径(Φmm)
6
トラスコ品番
813-4415
長さ(mm)
500
外形寸法(mm)
縦500×横6×奥6
本体質量(g)
154
用途
測定点表示ピン
材質
スチール
ピッチ(cm)
赤白5
注意
※電気を通しますのでご注意ください