タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用ポール
ピンポール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60838233
品番
PP-100
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンポール
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
直径(Φmm)
8
トラスコ品番
813-4414
長さ(mm)
1000
外形寸法(mm)
縦1000×横8×奥8
本体質量(g)
485
用途
測定点表示ピン
材質
スチール
ピッチ(cm)
赤白10
注意
※電気を通しますのでご注意ください