タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用ポール
ピンポール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60838242
品番
PP-150
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
直径(Φmm)
8
トラスコ品番
796-7578
長さ(mm)
1500
外形寸法(mm)
縦1500×横8×奥8
本体質量(g)
677
用途
測定点表示ピン
材質
スチール
ピッチ(cm)
赤白10
注意
※電気を通しますのでご注意ください