ハイポール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60838251 品番HPL-22
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽くて水に強く、錆びません。
左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。

直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 用途アルミ製ポール 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838251
2017-10-17
用途:
土木工事(写真撮影)

径が他社製品より1〜2mm太いので写真に写りやすい。
ポールスタンドを使用していると擦れて塗装が落ちてくるので何とかならないのでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする