工事用黒板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事名 注文コード60838276 品番KB6-Y02
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法・表示項目など8種類から選べます 他の種類を見る

新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。

寸法(縦×横)(mm)450×600 外形寸法(mm)縦450×横600×奥18 表示項目工事名 表示内容工事名 用途工事用黒板 仕様写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り トラスコ品番817-9807 材質(本体)木製 本体質量(g)780

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838276
2015-04-04
用途:
官民境界協定の現場立会写真に使いたい。
行政書士上月事務所 様

簡単シンプルな工事用黒板なので気に入っています。価格もリーズナブル。配達も早く助かりました。碁盤目表示され、図面や寸法が書き込みやすいよう工夫され気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする