曜日別特売
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321

 

KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321
KB6-Y14 工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) 60838321

工事用黒板

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚寸法(縦×横)(mm)450×600表示項目工事件名・工事場所・施工者注文コード60838321品番KB6-Y14
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。

用途
工事用黒板
寸法(縦×横)(mm)450×600外形寸法(mm)縦450×横600×奥18表示項目工事件名・工事場所・施工者表示内容工事件名、工事場所、施工者仕様写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り材質(本体)木製本体質量(g)780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838276
2015-04-04
用途: 官民境界協定の現場立会写真に使いたい。
行政書士上月事務所

簡単シンプルな工事用黒板なので気に入っています。価格もリーズナブル。配達も早く助かりました。碁盤目表示され、図面や寸法が書き込みやすいよう工夫され気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする