【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
2ヶ月ほどでアーム部のパーツが割れて使用不能になりました。使えているうちはとても良かっただけに残念です
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
バイク用で重いですが、市販でスマホTORQUEg4が取り付けられてグッドです。固定もしっかり出来るし、良い形でした。
取付にガタツキが無いしっかりした作りの日本製です。
デイトナさんなので間違いない作りで、角度調整も細かく出来てとても良い商品です。