バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60838339 品番 17234
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。

適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応 タイプクイック 対応 IH-1000D 調節範囲(mm)上下調節:123〜170 / 左右調節:55〜85 / 爪高さ調節:6〜18 適合ハンドル径(Φmm)Φ22〜29対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838323
2023-10-27
用途:
当然バイクで使用

2ヶ月ほどでアーム部のパーツが割れて使用不能になりました。使えているうちはとても良かっただけに残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
60838339
2023-06-06
用途:
自転車にナビ用
その他業種

バイク用で重いですが、市販でスマホTORQUEg4が取り付けられてグッドです。固定もしっかり出来るし、良い形でした。

対象商品:
60838339
2022-03-19
用途:
バイク用
その他業種

取付にガタツキが無いしっかりした作りの日本製です。

対象商品:
60838323
2021-05-13
用途:
バイク用ホルダー
電気・ガス・熱供給・水道業

デイトナさんなので間違いない作りで、角度調整も細かく出来てとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする