タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
NAVIレーザーレシーバー3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60838434
品番
NAVI-RCV3
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。
リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途
レーザー墨出し器用受光器
付属品
レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本
トラスコ品番
825-2620
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)
230
連続使用時間
(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上
使用距離範囲(m)
(NAVI/リモコン)1〜15以内
防塵防水性能
IP54
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×52×35
注意
※受光器は受光器対応機種のみでご利用になれます。