15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594

15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594
15609 バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ) 60838594

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60838594品番15609
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm

仕様
■意匠登録済み■
●入力コネクタ:Type-A
●出力コネクタ:Type-C
●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
注意
※データ転送に使用する場合、コネクター内に異物や汚れがないか確認をしてください。データの損傷、破損に対して保証は致しかねます。※LEDは通電中単色(白)で点灯し続けます。※防水機能はありません。※本商品は日本での使用を前提としております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-17
用途: バイク乗車時に使用
運輸・通信業

この製品は作りも良く出来る
長さも丁度良い
探してた品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする