アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
スタッキングHGSチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60838803
品番
HGS-41PP-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計のため、スペースを無駄なく活用できます。
背部に握り穴がついているため、着座時の椅子引きや片付けの際の移動に便利です。
付属の連結金具で着座時の安定感を確保できます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
415
座面寸法(幅×奥行)(mm)
390×450
本体質量(kg)
3.7
仕様
完成品、積み重ね可能、連結金具付
トラスコ品番
364-0370
質量(kg)
3.7
張地
PP樹脂
肘掛
なし
座幅(mm)
390
座高(mm)
415
材質(脚)
Φ12.7mmスチールパイプ
座奥行(mm)
450
材質(背)
背部:ポリプロピレン(PP)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130