スタッキングHGSチェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60838828 品番HGS-41PP-W
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計のため、スペースを無駄なく活用できます。
背部に握り穴がついているため、着座時の椅子引きや片付けの際の移動に便利です。
付属の連結金具で着座時の安定感を確保できます。

ホワイト 座面高さ(mm)415 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×450 本体質量(kg)3.7 仕様完成品、積み重ね可能、連結金具付 トラスコ品番364-0388 質量(kg)3.7 張地PP樹脂 肘掛なし 座幅(mm)390 座高(mm)415 材質(脚)Φ12.7mmスチールパイプ 座奥行(mm)450 材質(背)背部:ポリプロピレン(PP)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする