※使用例

LTS-TN1 荷物受棚 LTS-TN1 アイリスチトセ 60839065 LTS-TN1 荷物受棚 LTS-TN1 アイリスチトセ 60839065 LTS-TN1 荷物受棚 LTS-TN1 アイリスチトセ 60839065

荷物受棚 LTS-TN1

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60839065 品番LTS-TN1
在庫数量:残り59点
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2981,298

LTSミーティングチェアに後付けで付けられる荷物受棚です。

シルバー 用途研修室・セミナー用です トラスコ品番482-1360 材質スチール 幅(mm)486 質量(kg)0.75 高さ(mm)96 奥行(mm)373
注意
※LTS-110Zシリーズ専用になります。
※イスは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする