LTS-MD 着脱式メモ台 LTS-MD アイリスチトセ 60839083 LTS-MD 着脱式メモ台 LTS-MD アイリスチトセ 60839083

着脱式メモ台 LTS-MD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60839083 品番LTS-MD
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LTSミーティングチェアに後付けで付けられるメモ台です。

本体質量(kg)2.5 用途研修室・セミナー用です 仕様設置時寸法W527×D625×H681 トラスコ品番482-1351 材質メモ台:メラミン化粧板、フレーム:スチール 質量(kg)2.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)358×284×17
注意
※LTS-110Zシリーズ専用になります。
※イスは別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする