※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング)肘付 布
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
60839126
品番
FNC-K5A-PR
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
色
ピンクローズ
座面高さ(mm)
445
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×432
本体質量(kg)
6.7
仕様
完成品、積み重ね可能(並行)、肘付タイプ
トラスコ品番
818-4967
質量(kg)
6.7
キャスター
あり
材質(キャスター)
Φ50ナイロン双輪キャスター
張地
布張り
肘掛
あり
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
材質(脚)
Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)
:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
432
材質(背)
PP樹脂成型品
材質(肘部)
PA樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。