TSK-ZN40RA タジマソケット 全ネジ タジマツール(TJMデザイン) 60839213

タジマソケット 全ネジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839213 品番TSK-ZN40RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
市販のインパクトドライバー用ビットが使えます(6.35mm六角軸ビット65mm以上、溝位置13mm)。
交換はスライド式、工具も手間も要りません。
全ネジ専用
回転するとロック、反転するとロックが解除

全長(mm)90.5 材質(本体)クロームバナジウム鋼 仕様板ラチェット13mm(12角)に装着可 呼び寸法4分(W1/2) 本体質量(g)141 軸(mm)6.35 用途インパクトドライバー用ソケット(全ネジ専用) トラスコ品番396-8090
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839213 TSK-ZN40RA 19101425 BSZN40 タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン) タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン) 1個 3,298 税込3,628 パッケージに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839213
2019-01-17
用途:
解体作業時
建設業・工事業

多少曲がった全ネジでもしっかりと掴み、作業効率が上がります。ビットが折れても交換できるのでハードな作業にも適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする