タジマ SDソケット 12角

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60839247 品番 TSK-SD17-12K
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

レギュラータイプ
18Vインパクトドライバー対応

対辺寸法(mm)17 用途インパクトドライバー用ソケット トラスコ品番813-4845 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 呼び寸法17 寸法A(mm)22 本体質量(g)106 寸法D(mm)24 寸法E(mm)20 寸法B(mm)50 寸法C(mm)93 軸(mm)6.35 穴角12角
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839247
2023-08-03
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このタジマ SDソケット12角はビットに取り付ける際、楽に装着でき、ある程度耐久性があるので大変助かってます。

対象商品:
60839265
2022-12-07
用途:
機器のメンテナンス時
建設業・工事業

普通に使いやすかったです。回数は多くないですが、耐久性もあると思います。

対象商品:
60839247
2020-09-10
用途:
単管クランプの取り付け取りはずし。
建設業・工事業

ちょっと色が派手ですが使用に関しては何の問題もないです。購入したわけはインパクトドリルの使用で差し込む部分の一番細い部分で破断してしまって購入しました。どの製品でも起こりえることなので価格が安いものを複数あったほうが良いと思います。

対象商品:
60839247
2020-07-19
用途:
車整備

金色なので工具箱の中からすぐ見つけれるので、お気に入りです。

対象商品:
60839247
2018-12-04
用途:
トップのねじ修正アダプターを取り付けるため
個人のお客様

3分全ねじの渋いねじ修正のためアダプターを取り付けるのにこの12角x17のソケット購入。14.4Vのインドラのトルクでは大丈夫です。

対象商品:
60839247
2018-06-23
用途:
単管パイプの組立
自動車・二輪車・自転車関連業

十二角でスッと入るので、作業性に優れる。作業量が少ないので、耐久性は不明。価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60839247
2015-04-11
用途:
ボルト緩め
菱東漁業 様

色につられて買いました。ソケットはいろいろ持ってますが,
安いしとりあえず買っちゃいました。

そのうちにはげるでしょうが,なにせ光りもんが好きなもんで。

1人が参考にしています
対象商品:
60839265
2015-09-02
用途:
型枠

安価でよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする