※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60839293 品番 SC3S10SV9NCFSBR
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥36,168
販売価格(税別)
32,880

流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。

トラスコ品番818-8948 ノズル10S 最高真空圧力(kPa)-90 仕様封止弁、チェック弁付 質量(g)255 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 センサーMPS-9 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする