※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60839302
品番
SC3S13SV9NCFSBR
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
トラスコ品番
818-8949
ノズル
13S
最高真空圧力(kPa)
-89
仕様
封止弁、チェック弁付
質量(g)
255
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.6
センサー
MPS-9
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
(供給ポート、真空ポート)Rc1/4