コンボイJエコパック

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60839326 品番CNV-JECOPA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。
使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。
建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。
押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
液だれ防止機構を搭載しています。

材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂 用途エコパック用コーキングガン 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm)450 全高(mm)220 本体質量(g)600 材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別非危険物
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839326
2023-07-02
用途:
ウレタン系床接着剤使用時の絞り出し器
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

2020年購入。 当時、床に接着剤を付けてしまい 大騒ぎになり 最後は「持続化給付金が出ただろ、持ってこい」と言われるまでに発展、(現在も尾を引いているがだいぶ収まってきた)
そのあとにこれを購入しました。均一に出ること、別の使ってない先端キャップを使わないときにかぶせ 使っている先端キャップをもったいながらずにボンド袋と一緒に捨てればのりが手に付く可能性は低いと思う。 買った当時は嫌な思いの方が大きかったので書き込みできなかったが 最近使ったら非常に良かったので書き込み。

対象商品:
60839326
2023-03-17
用途:
床貼り、根太組み等
便利屋・TOMO 様 (サービス業)

床職人アプリパックを使用する時に絶対的な存在です。なぜ使わない?と思いますが値段もそこそこしますので自分も躊躇していたのですが、使ってみて楽々です。本当に床職人アプリパックが綺麗に使い切れます。今までは絞り出すように最後はしていましたがその際の手についたり服についたりする煩わしさが解消です。

対象商品:
60839326
2018-08-12
用途:
床工事の為に購入しましたが、効率が上がり良い買い物でした。
株式会社 ビルト 様 (建設業・工事業)

使いはじめたばかりなので!今は満足です。
他の商品も使ってみたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする