すみつけマーカー 耐芯

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60839335 品番 SMT-BLA
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。
絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。
プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。
キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 〜3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。

用途建築用すみつけマーカー トラスコ品番813-4766 質量(g)15 本体質量(g)15 線幅(mm)6 インク色 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:160
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
躯体やリフォーム現場のマーキングに

これは良いです
普通の油性マジックでは躯体に書き込むとすぐ書けなくなりますが
これは埃まみれでもさっと埃を払えば普通に使えます
耐芯なのでコンクリにゴリゴリ書いても大丈夫
インクもやたら長持ちしますね
これ使ったらもう普通の油性ペンには戻れなくなりました

対象商品:
60839344
2025-07-02
用途:
金属部のケガキ下塗りとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ケガキ線がわかる様に金属部への下塗りとして使用。想定通りで満足。

対象商品:
60839335
2023-10-31
用途:
墨出し時
origami 様 (建設業・工事業)

多少の塵があってもマーキングできるので愛用してます。

対象商品:
60839335
2022-12-17
用途:
橋梁補修の出来形マーキングに使用してます。
株式会社 三谷組 様 (建設業・工事業)

今まではペイントマーカーを使用していましたが、上向きの場合、インクが出ない場合があり、苦労していましたが、すみつけマーカーの場合は、上向きでも問題なく書けるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60839344
2021-08-22
用途:
建築現場でのマーキング、墨付け
建設業・工事業

芯が固いので、素材によって削られる心配がない。ただ、書ける量が少ないように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
60839335
2020-04-01
用途:
歯科医院で石膏模型に字を書くのに使用
丸石歯科 様

色々なマジックを試しましたが皆 芯がすぐボロボロ、ふにゃふにゃ になります。この墨付けマ−カーは素晴らしい、インクが無くなってもまだ芯はカチカチ。歯科医院、歯科技工所にはベストチョイスだと思います。

対象商品:
60839335
2020-01-28
用途:
墨付け時
建設業・工事業

コンクリートでも書きやすく、使いやすい。
なくなったら再度購入予定です。

対象商品:
60839335
2017-09-19
用途:
作業用
その他業種

やっぱり作業しているとすぐキャップを無くしちゃうのでノックタイプでないと…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする