TA-LPD2SI タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839387

TA-LPD2SI タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839387 TA-LPD2SI タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839387

タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60839387 品番TA-LPD2SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タジマ安全帯用L型D環止め
軽量な樹脂製
安全ロープ取り付け穴付

用途安全帯用D環止め シルバー 許容荷重(kg)3.0以下 適合ベルト幅(mm)50 本体質量(g)9 穴数2
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の安全ロープ及び、その他の製品には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする