TA-LPD2BK タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839396

TA-LPD2BK タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839396 TA-LPD2BK タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴) タジマツール(TJMデザイン) 60839396

タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60839396 品番TA-LPD2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タジマ安全帯用L型D環止め
軽量な樹脂製
安全ロープ取り付け穴付

用途安全帯用D環止め ブラック 許容荷重(kg)3.0以下 適合ベルト幅(mm)50 本体質量(g)9 穴数2
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の安全ロープ及び、その他の製品には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839396 TA-LPD2BK 40161624 TA-LPD2BK 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 1個 309 税込340 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする