タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の D環・D環止め 墜落制止用器具
タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60839405
品番
TA-LPD2BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タジマ安全帯用L型D環止め
軽量な樹脂製
安全ロープ取り付け穴付
用途
安全帯用D環止め
色
ブルー
許容荷重(kg)
3.0以下
適合ベルト幅(mm)
50
本体質量(g)
9
穴数
2
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の安全ロープ及び、その他の製品には使用しないで下さい。