VADI MEDICAL
VADI MEDICALの 専門診療・科目別
VADI MEDICALの 呼吸器・アレルギー科
VADI MEDICALの 呼吸訓練
テストラングVADI
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60839470
品番
13127040
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
仕様
コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)
サイズ
80×40×270mm
質量(g)
200
アズワン品番
68-6995-37
バッグ容量(L)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000