※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの クリーンワイパー
日本製紙クレシアの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
60839512
品番
63116
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シートサイズ(mm)
75×75
仕様
平判
トラスコ品番
778-5801
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
質量(kg)
3.75
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応