橋本クロス
橋本クロスの クリーンワイパー
橋本クロスの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
60839528
品番
CN6X6S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。
端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
寸法(inch)
6×6
仕様
クリーンパック:○、端面ヒートカット
トラスコ品番
791-9913
材質
ポリエステルニット
長さ(mm)
250
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
0.58
色
白
長さ(m)
0.08
対応
クラス100
縦(mm)
150
横(mm)
150