マイクロニットA AMU9×9S 9in×9in(100枚×1袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード60839555 品番AMU9X9S
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。
端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです
端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。

寸法(inch)9×9 用途クリーンルーム内でのふき取りに 仕様クリーンパック:○、端面ヒートカット トラスコ品番791-9573 材質ポリエステル(超極細繊維) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)0.4 質量(kg)1.35 長さ(m)0.07 対応クラス100 縦(mm)225 横(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする